Beli hand polisher bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  2. RYU Angle Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Angle Polisher (Mesin Poles)
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 180
    • Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 660 to 3000
    • Size (inch): 7
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  5. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp459.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  6. COMPACT TOOLS Electric Double Action Polisher
    Mulai

    Rp8.899.900

    COMPACT TOOLS Electric Double Action Polisher
    Deskripsi:
    Unlike single action, it is a polisher that uses eccentric (double) movement. It is a polisher that can be used easily even by beginners because it is similar to applying by hand when applying wax or coating.
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
    • Current (A): 4.5
    • Input Power (W): 430
    • Power Input (V): 100
  7. Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  8. ALKO Hand Polisher
    Mulai

    Rp3.499.900

    ALKO Hand Polisher
    atribut:
    • Base Plate Diameter (inch): 7
    • Power (W): 1050
    • Voltage (V): 220-240
    • Speed (rpm): 1000-3000
    • Size (inch): 7
  9. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  10. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Diameter: 180mm
    • No Load Speed (rpm): 600-2.000
  11. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.799.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1200
    • Capacity Wool Pad (mm): 180(7\")
    • Capacity Wool Bonnet (mm): 180(7\")
    • Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 431x198x187 (17\"x7-3/4\"x7-3/8\")
    • Net Weight (kg): 3.2 - 3.4(7 - 7.5 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 3,200
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
    • Sound Power Level (m/s²): 94
    • Sound Pressure Level (dBA): 83
  12. BITEC Polisher
    Mulai

    Rp539.900

  13. KRISBOW Mesin Poles
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Mesin Poles
    atribut:
    • Pad Size (mm): 180
    • Input Power (W/V/Hz): 570/220/50
    • Dimension L x W x H (cm): 22.5x10x24
    • No Load Speed (rpm): 1000 - 2400
  14. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  15. LIBMAN Plungers
    Mulai

    Rp389.900

    LIBMAN Plungers
    Deskripsi:
    Plungers are used to clear clogged toilets, sinks, and shower drains in hospitals, schools, factories, and other buildings.
    atribut:
    • UNSPSC: 47121807
    • For use with: Toilets
    • Handle Length (inch): 18
    • Handle Material: Steel
    • Maximum Diameter (inch): 5
    • Minimum Diameter (inch): 5
    • Plunger Material: Rubber
  16. Kenmaster Mesin Poles Mobil
    Mulai

    Rp369.900

    Kenmaster Mesin Poles Mobil
    Deskripsi:
    - Sangat Praktis.- Penggunaan sangat mudah.- Kenmaster Car Polisher.- Jaga selalu warna mobil anda agar tampak seperti baru, dengan alat ini, anda dapat memoles kendaraan agar tampak seperti baru dan berkilau.
  17. Dongcheng Corded Sander Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp819.900

    Dongcheng Corded Sander Polisher (Mesin Poles)
    atribut:
    • Size (mm): 180
    • Wheel size (mm): Φ180
  18. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga hand polisher bosch Terbaru November 2026
BOSCH Polisher (Mesin Poles)Rp2.799.900
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.199.900
RYU Angle Polisher (Mesin Poles)Rp1.299.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
RYU Gun Polisher (Mesin Poles)Rp459.900
COMPACT TOOLS Electric Double Action PolisherRp8.899.900
Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)Rp5.999.900
ALKO Hand PolisherRp3.499.900
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)